Membrana do elewacji WÜTOP® Thermo Façade 2SK
Membrana do elewacji WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade 2SK - 1
Membrana do elewacji WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade 2SK - 2
Membrana do elewacji WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Façade 2SK - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Membrana do elewacji WÜTOP® Thermo Façade 2SK

Z samoprzylepną krawędzią, do zabezpieczania fasad przed wiatrem i deszczem. Ustabilizowana promieniami UV membrana do fasad jest odpowiednia do wszystkich wentylowanych od tyłu struktur fasad z zamkniętą i otwartą okładziną, które mają część otwartą połączeń wynoszącą maksymalnie 40% powierzchni fasady oraz szerokości połączeń do 50 mm.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Odporność na wiatr i deszcz

  • Chroni izolację przed uderzaniem deszczu i rozdmuchiwanym śniegiem

  • Normalnie palny

  • Wysoka przepuszczalność pary

  • Wysoka odporność na promieniowanie UV

  • Część łączona powierzchni elewacji do 40%

  • Szerokość połączenia do 50 mm

  • Szybkie i skuteczne stosowanie

  • Czarna powierzchnia

  • Temperatura robocza od +5°C do +50°C
Uwaga
  • Podczas stosowania należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych technicznych oraz instrukcji dotyczących użytkowania.

  • Podczas montowania należy przestrzegać norm DIN 18516-1 i DIN 1055, Część 1–4.

DIN EN 13859-2