Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Membrana do elewacji WÜTOP® Thermo Façade 2SK
Z samoprzylepną krawędzią, do zabezpieczania fasad przed wiatrem i deszczem. Ustabilizowana promieniami UV membrana do fasad jest odpowiednia do wszystkich wentylowanych od tyłu struktur fasad z zamkniętą i otwartą okładziną, które mają część otwartą połączeń wynoszącą maksymalnie 40% powierzchni fasady oraz szerokości połączeń do 50 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Odporność na wiatr i deszcz
- Chroni izolację przed uderzaniem deszczu i rozdmuchiwanym śniegiem
- Normalnie palny
- Wysoka przepuszczalność pary
- Wysoka odporność na promieniowanie UV
- Część łączona powierzchni elewacji do 40%
- Szerokość połączenia do 50 mm
- Szybkie i skuteczne stosowanie
- Czarna powierzchnia
- Temperatura robocza od +5°C do +50°C
- Podczas stosowania należy przestrzegać odpowiednich norm, wytycznych technicznych oraz instrukcji dotyczących użytkowania.
- Podczas montowania należy przestrzegać norm DIN 18516-1 i DIN 1055, Część 1–4.
DIN EN 13859-2
Membrana WÜTOP Thermo Façade jest odpowiednia do wszystkich wentylowanych od tyłu struktur fasady z połączeniami o szerokości do 5 cm. Część połączenia fasady nie może łącznie przekraczać 40% powierzchni.
Membrana WÜTOP Thermo Façade stanowi optymalne rozwiązanie w zakresie tworzenia fasady, która jest odporna na działanie wiatru i deszczu oraz która gwarantuje przepuszczalność strukturom drewnianym, konstrukcjom metalowym i obiektom przeznaczonym do renowacji. Dzięki niezwykłym właściwościom fizycznym konstrukcji zapewnia ona komfortowy klimat we wnętrzu. Paroizolacje/uszczelnienia paroszczelne WÜTOP idealnie nadają się do ochrony izolacji termicznej od wewnątrz.
W przypadku różnych wymagań dotyczących instalacji należy skontaktować się z naszą firmą. Wyrównać membranę w orientacji poziomej lub pionowej względem fundamentów konstrukcji ze stroną powlekaną skierowaną na zewnątrz, a następnie zabezpieczyć ją w obszarze zakładu. Po jednej stronie zamocować membranę w położeniu końcowym na konstrukcji w obszarze zakładu, utrzymując ją w stanie naprężenia (za pomocą zszywacza młotkowego, nr art. 0714854 lub 0714811, albo zszywacza ręcznego, nr art. 0714834). Zamontować kolejne membrany, utrzymując je w stanie naprężenia i uwzględniając 10-centymetrowy zakład. Upewnić się, że mocowania są pokryte. Następnie uszczelnić zakłady przy użyciu taśmy klejącej, utrzymując ją w stanie naprężenia i nie pozostawiając fałd. Upewnić się, że żadne punkty, połączone za pomocą taśmy EURASOL Max, nie znajdują się w części otwartej połączenia (brak stałej odporności na promieniowania UV). W takim przypadku nie wolno stosować taśmy samoprzylepnej. Mocowania poza obszarem zakładu należy uszczelnić i zabezpieczyć przed wiatrem (za pomocą taśmy klejącej EURASOL Max, nr art. 0992710160, 0992710161). Otwory wentylacyjne, połączenia i krawędzie muszą zostać na stałe uszczelnione za pomocą kleju, przeznaczonego do użytkowania na zewnątrz (np. klej WÜTOP WRD, nr art. 0893700115), oraz zabezpieczone przy użyciu listwy zaciskowej lub zacisku. Wszelkie uszkodzenia membrany WÜTOP Thermo Façade należy naprawić, korzystając z łat z oryginalnej membrany i odpowiedniej taśmy klejącej (EURASOL Max, nr art. 0992710160, 0992710161). Należy przestrzegać temperatury roboczej wynoszącej od 5°C do +50°C. Podczas montowania należy przestrzegać norm DIN 18516-1 i DIN 1055, Część 1–4. Okładzinę należy zamontować najpóźniej 3 miesiące po zamocowaniu membrany WÜTOP Thermo Façade. Niemniej jednak zalecamy szybkie zamontowanie okładziny do fasady.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!