Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia ochronna/budowlana
Wytrzymała, odporna na rozdarcie i wodoszczelna folia LDPE do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Do pokrywania dużych powierzchni podłóg, elementów i urządzeń, które muszą być chronione przed wilgocią, pyłem, farbami itp., podczas prac remontowych i malarskich.
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do pokrywania dużych powierzchni podłóg, elementów i urządzeń, które muszą być chronione przed wilgocią, pyłem, farbami itp., podczas prac remontowych i malarskich. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!