Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia ochronna do farby
Chroni przed kosztownymi uszkodzeniami farby powodowanymi przez wgniecenie podczas parkowania, zarysowaniami na progach drzwi lub krawędziach ładowania, a także przed rdzą w miejscach odprysków powodowanych przez uderzenia drobnych kamieni.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Folia zabezpieczająca lakier – na bazie poliuretanu
- Odporność na zarysowania, odpryski kamieni i zużycie (zapobiega powstawaniu korozji)
- Wysoki stopień przezroczystości, tzn. niewidoczna natychmiast po wiązaniu
- Dobra odporność na promieniowanie UV
Prosty montaż i demontaż, grubość całkowita 0,2 mm
- Możliwość rozciągania bez odkształceń nawet na powierzchniach zakrzywionych i krawędziach
- Właściwości antypoślizgowe i dźwiękoszczelne
Klej akrylanowy w połączeniu z płynem montażowym Würth
- Trwałe mocowanie (odporność nawet na warunki panujące w myjniach samochodowych)
- Gwarantowane usunięcie folii zabezpieczającej lakier bez resztek
- Odporna na ciepło, zimno i benzynę
Prosty montaż samodzielny:
Przed nałożeniem starannie oczyścić pomalowaną powierzchnię z tłuszczu i kurzu, usunąć politurę farby. Nakładać w miejscu wolnym od wiatru, kurzu i bezpośredniego światła słonecznego. Folię zabezpieczającą lakier należy naklejać wyłącznie na mokro. Nie nakładać na świeżo malowane powierzchnie!
Prosty demontaż:
Folię zabezpieczającą lakier Würth można usunąć w jednym kawałku bez pozostawiania jakichkolwiek resztek, zaczynając ściąganie od dowolnego narożnika. Zaleca się lekkie ogrzanie wybranego narożnika za pomocą suszarki do włosów w celu uzyskania lepszego chwytu.
Należy pamiętać, że folia ochronna do farby może być używana tylko w połączeniu z płynem montażowym Würth. Optymalny montaż, trwałe zamocowanie i możliwość usunięcia bez pozostawiania resztek można zagwarantować tylko dzięki zastosowaniu tego płynu.
Optymalne związanie folii z powierzchnią następuje po około 48 godzinach. Do tej chwili nie należy niczego dotykać ani narażać przyklejonej folii ochronnej do farby na naprężenia (jak np. myjnia samochodowa, strumienie pary itp.).
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Folia ochronna do farby może być nakładana na wszystkie pomalowane obszary samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów, motocykli itp. szczególnie narażone na uszkodzenia np. zderzaki, maski, obręcze kół, błotniki, progi drzwi itd.
1. Przyciąć folię ochronną do farby Würth do wymaganego rozmiaru. Wyciąć odpowiednie otwory na oświetlenia tablicy rejestracyjnej, otwory zamków drzwi, światła przeciwmgielne itp. Rozpocząć od wycięcia na oświetlenie tablicy rejestracyjnej, przyłożyć folię, użyć markera do zaznaczenia wycięcia na folii do farby, usunąć folię ochronną do farby i wyciąć nożyczkami zaznaczony otwór.
2. Usunąć papier podłożowy. Obficie zwilżyć przylepną stronę folii i pomalowaną powierzchnię, do której ma zostać przyklejona folia, płynem montażowym Würth (butelka ze spryskiwaczem). Ustawić folię ochronną do farby. Folia może być rozciągana bez odkształceń na powierzchniach zakrzywionych i krawędziach. Za pomocą łopatki rozprowadzić płyn montażowy nakładającymi się ruchami, posuwając się od wewnątrz na zewnątrz.
3. Jeśli pozostały pęcherzyki powietrza lub wody, oderwać folię ochronną do farby na powierzchni wymagającej poprawek, spryskać ponownie powierzchnię płynem montażowym i powtórzyć procedurę. W przypadku występowania fałd należy lekko podgrzać folię suszarką do włosów i wygładzić łopatką.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!