Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia ochronna
Folia ochronna LDPE z rolki do pokrywania dużych powierzchni podczas prac remontowych lub malarskich
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zaleta jakości LDPE
Folie LDPE (polietylen o niskiej gęstości) są bardziej miękkie i elastyczne niż folie HDPE. Folie LDPE, ze względu na zwiększoną elastyczność/plastyczność, mają lepszą odporność na rozdarcie.
Folia nie jest odporna na promieniowanie UV, co oznacza, że produkt musi być chroniony przed promieniowaniem UV. W przypadku ekspozycji na promieniowanie UV produkt traci swoje właściwości mechaniczne już po ok. 1-2 miesiącach
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do pokrywania dużych powierzchni podłóg, elementów i urządzeń, które muszą być chronione przed wilgocią, pyłem, farbami itp., podczas prac remontowych i malarskich. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.
Najpierw rozerwać i usunąć opakowanie z rolki. Następnie odwinąć rolkę ręcznie na żądaną długość. Po rozwinięciu na żądaną długość należy odciąć folię za pomocą noża lub nożyczek. Rozłożyć zgodnie z zapotrzebowaniem. Zwykle folie ochronne są przeznaczone do jednorazowego użycia. Można używać wielokrotnie w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!