Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folie ochronne Składane zabezpieczenie przed UV
Folia ochronna PE 0,05 mm o wysokiej odporności na rozdarcia i promieniowanie UV, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Krawędź przyklejana do podłoża posiada gruby pasek klejący z naturalnego kauczuku
- Wysoka odporność na wodę i rozpuszczalniki
- Można usuwać do 3 tygodni bez pozostawiania resztek
- Można używać do zabezpieczania powierzchni lekko zanieczyszczonych lub mających drobną teksturę
- Krawędź klejąca nie powinna być stosowana na powierzchniach szklanych
- Na niektórych powierzchniach, np. z tworzyw sztucznych (niektóre rodzaje PVC), a także powłokach nitro i metalach szlachetnych mogą pozostawać resztki paska klejącego.
- W takim wypadku zaleca się test trwający 48 godzin. Ma to także zastosowanie do porowatego kamienia naturalnego, marmuru i granitu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Zabezpieczenie podłogi: natychmiastowe zabezpieczenie listew przyściennych
Zabezpieczenie okien wewnątrz i na zewnątrz. Oszczędzająca czas alternatywa konwencjonalnych folii zabezpieczających z warstwą klejącą na całej powierzchni
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!