Folia ochronna samoprzylepna SK 50

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Folia ochronna samoprzylepna SK 50

Do ochrony i zakrywania delikatnych powierzchni.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Aplikacja jest czysta, szybka i łatwa


  • Samoprzylepna

  • Nakładanie folii nie powoduje zadrapań ani uszkodzeń powierzchni

  • Folia łatwa do usunięcia bez pozostawiania resztek kleju

  • Recykling (utylizacja przyjazna dla środowiska)


Doskonała ochrona


W dużej mierze odporna na działanie środków chemicznych, uszkodzenia mechaniczne i wilgoć.

Uwaga
  • Folie nie są przeznaczone do długotrwałej ochrony powierzchni po przekroczeniu określonego okresu zastosowania. Są one przeznaczone do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Należy je usunąć po upływie określonego czasu zastosowania. Folie nie nadają się do stosowania w procesach obróbki plastycznej na dużą skalę. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i wynikające z tego szkody. We wszystkich przypadkach zaleca się wykonanie wstępnych prób.

  • Nigdy nie należy usuwać folii, wykonując gwałtowne ruchy (kąt ściągania poniżej 90°). Odporna na promieniowanie UV. Maks. okres przechowywania: 12 miesięcy. Naturalne kamienie z otwartymi porami (granit, marmur, piaskowiec itp.) mają tendencję do odbarwiania i plam po usunięciu folii.

  • Maksymalny czas stosowania na obiekcie: 6 tygodni.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.