Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Folia zamienna do rury spustowej
Ochrona fasad przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniem strukturalnym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Niezawodna ochrona elewacji
- Niższa cena w porównaniu z rurami z tworzywa sztucznego
- Zamiennika rury spustowej można używać do wszystkich rur spustowych o średnicy do 150 mm
Łatwe zastosowanie
- Szybki montaż i demontaż.
- Praktyczny dozownik upraszcza montaż
Folia zamienna do rury spustowej jest stosowania, gdy rura spustowa zostanie tymczasowo zdemontowana, np. w celu pomalowania lub wykonania prac hydraulicznych. Woda deszczowa przepływa przez rurę foliową, dzięki czemu nie ścieka po fasadzie.
Ustawić dozownik na podłożu i pociągnąć w górę folię zamienną do rury spustowej w kierunku łącznika odpływów. Użyć opasek do przewodów lub taśmy klejącej, aby zamocować folię do rury spustowej do łącznika odpływów. Zalecamy również zabezpieczenie folii zamiennej do rury spustowej w środkowej i dolnej części.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!