Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Frez do zgrzein punktowych do maszyn pneumatycznych HSCO
Ekonomiczny, standardowy frez do luzowania zgrzein punktowych przy użyciu wiertarek pneumatycznych na konwencjonalnych panelach karoserii o wytrzymałości do 850 N/mm2 we wszystkich rodzajach pojazdów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wyjątkowo stabilna geometria wierzchołka dla trudnych warunków frezowania
Zoptymalizowana geometria wierzchołka zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi ostrzami do zgrzein punktowych
Bardzo dobre centrowanie frezu na zgrzeinie punktowej i precyzyjne frezowanie
Kieł centrujący 115°
Cięcie bez zadziorów
Kąt wierzchołkowy 180° na narożnikach wykończeniowych
Ø 9,0 specjalnie do Ford Mondeo + Daimler Benz
- Do wiercenia cienkościennych przedmiotów z blachy stalowej <= 850 N/mm2, blachy mosiężnej, blachy aluminiowej, blachy cynkowej, blachy miedzianej oraz płyt plastikowych
- Frez do zgrzein punktowych o długości 44 mm z jednolitym trzpieniem o średnicy 8 mm i specjalną powierzchnią mocowania został opracowany do stosowania we wszystkich konwencjonalnych maszynach pneumatycznych (np. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision itp.). Oddzielny frez do zgrzein punktowych (WÜRTH nr art. 0710 141 080) jest wymagany tylko w przypadku urządzeń TH-902 Spotle i poprzedniego modelu T-575.
- Zapewnić utrzymanie stałej prędkości obrotowej maks do 850 obr./min
- Stosować środki chłodząco-smarujące i preparaty smarne w miarę możliwości
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!