Frez do zgrzein punktowych do maszyn pneumatycznych HSCO
Frez do zgrzein punktowych do maszyn pneumatycznych HSCO - 1
Frez do zgrzein punktowych do maszyn pneumatycznych HSCO - 2
Frez do zgrzein punktowych do maszyn pneumatycznych HSCO - 3
Frez do zgrzein punktowych do maszyn pneumatycznych HSCO - 4

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Frez do zgrzein punktowych do maszyn pneumatycznych HSCO

Ekonomiczny, standardowy frez do luzowania zgrzein punktowych przy użyciu wiertarek pneumatycznych na konwencjonalnych panelach karoserii o wytrzymałości do 850 N/mm2 we wszystkich rodzajach pojazdów

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Wyjątkowo stabilna geometria wierzchołka dla trudnych warunków frezowania



Zoptymalizowana geometria wierzchołka zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi ostrzami do zgrzein punktowych



Bardzo dobre centrowanie frezu na zgrzeinie punktowej i precyzyjne frezowanie


Kieł centrujący 115°



Cięcie bez zadziorów


Kąt wierzchołkowy 180° na narożnikach wykończeniowych

Uwaga

Ø 9,0 specjalnie do Ford Mondeo + Daimler Benz