Frezy do drewna Frez do zaokrąglania narożników z łożyskiem kulowym
Frezy do drewna Frez do zaokrąglania narożników z łożyskiem kulowym - 1
Frezy do drewna Frez do zaokrąglania narożników z łożyskiem kulowym - 2
Frezy do drewna Frez do zaokrąglania narożników z łożyskiem kulowym - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Frezy do drewna Frez do zaokrąglania narożników z łożyskiem kulowym

Precyzyjne narzędzia frezarskie do maszyn z prowadzeniem ręcznym

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Frezy Würth do drewna są wykonane ze stali o najwyższej jakości i odpornych na ścieranie węglików spiekanych, co gwarantuje wysoki poziom stabilności i niezrównaną dokładność działania, precyzyjne kontury i długą żywotność frezu. Lutowanie twarde o wysokiej wytrzymałości końcówek z węglikami spiekanymi zapewnia wolne od zagrożeń, bezbłędne działanie. Frezy mogą być bezpiecznie przechowywana w dostarczonym opakowaniu wielokrotnego użytku.



  • Z końcówkami TC

  • Z obu stron ostrza

  • Obroty w prawo

  • Do podawania ręcznego

  • Budowa: Pokryte TC

  • Łożysko kulkowe: Średnica: 12,7 mm i 9,53 mm