Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Frezy z węglików spiekanych Zęby ALU
Narzędzie specjalistyczne do obróbki miękkich metali nieżelaznych, takich jak aluminium i stopy aluminium<= 10% krzemu, miedzi, mosiądzu i cynku. Nadaje się również do tworzywa sztucznego i drewna.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Niezwykle skuteczne usuwanie wiórów, wysoka wydajność odłupywania oraz niski współczynnik przylegania materiału
- Geometria skrawania zoptymalizowana pod kątem zastosowania dzięki skrawaniu czołowemu
- Płynne frezowanie dzięki wysokiemu współczynnikowi cięcia
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu niezwykle wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Do obróbki konturów, usuwania zadziorów z otworów wewnętrznych, frezowania w celu przygotowywania do spawania, frezowania (usuwanie zadziorów, obróbka zgrzewanych szwów, obróbka konturów itp.), a także do małych i delikatnych elementów konstrukcyjnych maszyn i modelarstwa.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!