Frezy z węglików spiekanych Zęby MX

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Frezy z węglików spiekanych Zęby MX

Standardowy frez z układem zębów naprzemiennych do uniwersalnej obróbki stali o twardości < 60 HRC, żeliwa, stali nierdzewnej, stopów specjalnych, twardych i wytrzymałych materiałów (np. Hardox) oraz twardych metali nieżelaznych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 39
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
  • Wytwarza krótkie wióry i gwarantuje wysoką jakość powierzchni

  • Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Uwaga

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.