Frezy z węglików spiekanych Zęby MZ

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Frezy z węglików spiekanych Zęby MZ

Narzędzie specjalistyczne do mikroobróbki przy zachowaniu niezwykle wysokiej jakości powierzchni na niemalże wszystkich materiałach, takich jak stal o twardości < 60 HRC, żeliwo, stal nierdzewna, specjalne stopy, tytan, twarde i wytrzymałe materiały, twarde metale nieżelazne i drewno.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 10
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
Brak zmiany kształtu na skutek zużycia w porównaniu ze sztyftami szlifierskimi i bardzo niski poziom drgań oraz hałasu


Innowacyjne mikrozęby



Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń

Uwaga

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Szybko i sprawnie przesunąć frez nad dany element, aby obrobić powierzchnię. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.