Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Frezy z węglików spiekanych Zęby PROMIENIOWE
Profesjonalne narzędzie promieniowe o cylindrycznym i zaokrąglonym kształcie do szybkiego i unikalnego zaokrąglania krawędzi w wewnętrznych i zewnętrznych fazkach na niemalże wszystkich materiałach, takich jak stal o twardości < 60 HRC, żeliwo, stal nierdzewna, specjalne stopy, twarde i wytrzymałe materiały (np. Hardox) oraz twarde metale nieżelazne.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Profesjonalne narzędzie promieniowe o cylindrycznym i zaokrąglonym kształcie do szybkiego i unikalnego zaokrąglania krawędzi w wewnętrznych i zewnętrznych fazkach na niemalże wszystkich materiałach, takich jak stal o twardości < 60 HRC, żeliwo, stal nierdzewna, specjalne stopy, twarde i wytrzymałe materiały (np. Hardox) oraz twarde metale nieżelazne.
- Specjalna geometria zębów z nakładającymi się na siebie zębami w środkowej części frezu do wygodnej produkcji z wykorzystaniem delikatnego promienia.
- Geometria prowadnicy centrującej zapobiega poślizgowi na ostrych krawędziach.
- Gładki przód frezu zapobiega uszkodzeniu powierzchni obrabianego elementu.
- Płynne frezowanie i doskonała obsługa
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki
Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, fazowanie/zaokrąglanie krawędzi
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!