Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Frezy z węglików spiekanych Zęby MZ
Narzędzie specjalistyczne do mikroobróbki przy zachowaniu niezwykle wysokiej jakości powierzchni na niemalże wszystkich materiałach, takich jak stal o twardości < 60 HRC, żeliwo, stal nierdzewna, specjalne stopy, tytan, twarde i wytrzymałe materiały, twarde metale nieżelazne i drewno.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Brak zmiany kształtu na skutek zużycia w porównaniu ze sztyftami szlifierskimi i bardzo niski poziom drgań oraz hałasu
Innowacyjne mikrozęby
Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Szybko i sprawnie przesunąć frez nad dany element, aby obrobić powierzchnię. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Do zastosowań, w których sztyfty szlifierskie są normalnie używane i w których wymagana jest wysoka wydajność skrawania materiału. Precyzyjna obróbka, ostrzenie narzędzi skrawających, korekty narzędzie produkcyjnych i produkcja form oraz bardzo precyzyjne prace tynkarskie i przeszlifowania
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!