Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z gwintem walcowanym GEFU® z gwintem Taptite 2000®, łbem płaskim i końcówką TX
DIN 7500-1 (wymiary zgodnie z ISO 14583), forma PE, ze stali nawęglanej (-O-) ocynkowanej, pasywowane na niebiesko (A2K) z powłoką poślizgową
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wkręty samogwintujące formują gwint wewnętrzny w odlewanych otworach nieprzelotowych, otworach z obrzeżem, przewierconych, wykonanych laserowo i przebitych częściach z blachy. W przeciwieństwie do nacinania gwintu, samogwintowanie nie przerywa struktury materiału, w którym wykonywany jest gwint. Zamiast tego materiał jest przemieszczany i utwardzany.
Zalety:
Oszczędności
- Eliminuje nacinanie gwintu
Bezwiórowe wygniatanie gwintów
Niski moment toczenie z większą koncentracją na powierzchnię boczną gwintu.
- Wkręt w kształcie TRILOBULAR o odpowiedniej średnicy połączony z promieniowym profilem powierzchni nośnych
Duża siła mocująca
- Z powodu niskiego momentu toczenia
Wysoka nośność
- Dzięki dużemu nakładaniu się gwintu
- Dzięki naprężeniowemu utwardzaniu formowanego gwintu (gwintu nakrętki)
Ochrona przed utratą (mniejsze prawdopodobieństwo poluzowania śruby)
- Bezluzowy i samoblokujący się gwint
Formowany gwint odpowiada standardowemu gwintowi metrycznemu
- W razie potrzeby wkręt GEFU można zastąpić wkrętem metrycznym.
Przydatność wkrętu GEFU do danego zastosowania lub podzespołu należy ustalić poprzez wstępne testy. Wzorcowe wartości odpowiednich średnic otworu podano w normie DIN 7500-2.
Do przykładowych materiałów nadających się do tego rodzaju bezpośredniego wkręcania bez nacinania należą materiały ciągliwe, takiej jak: stal (do ok. 500 N/mm²), odlewy cynkowe, aluminium, miedź i jej stopy itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!