Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gałka ozdobna MS 5000
Gałka ozdobna MS 5000 - 1
Gałka ozdobna MS 5000 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gałka ozdobna MS 5000

Z dwoma zagłębieniami

  • Materiał: Znal
  • Powłoka: Niklowana
  • Stopień połysku: Błyszczące
  • Średnica wierconego otworu: 21 mm
  • Przeznaczone do drzwi o grubości maks.: 19 mm
  • Średnica zewnętrzna: 31 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Materiał Powłoka Stopień połysku Średnica wierconego otworu Ilość OP
Cena/OP
0683530454
Znal Niklowana Błyszczące 21 mm
1 szt.
0683530862
Znal Niklowana Błyszczące 21 mm
10 szt.
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
Nie do zamków do drzwi szklanych

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!