Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gałka ozdobna MS 5000
Gałka ozdobna MS 5000 - 1
Gałka ozdobna MS 5000 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gałka ozdobna MS 5000

Ze specjalną tuleją

  • Materiał: Znal
  • Powłoka: Niklowana
  • Stopień połysku: Błyszczące
  • Średnica wierconego otworu: 21 mm
  • Przeznaczone do drzwi o grubości maks.: 19 mm
  • Średnica zewnętrzna: 31 mm
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
Nr art. Materiał Powłoka Stopień połysku Średnica wierconego otworu Ilość OP
Cena/OP
0683530453
Znal Niklowana Błyszczące 21 mm
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
Nie do zamków do drzwi szklanych.