Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych
Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych - 1
Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych - 2
Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych - 3
Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych - 4
Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych - 5
Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych - 6

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw uzupełniający, 27 el. do naprawy świec żarowych

Stanowi dodatek do narzędzi do demontażu świec żarowych
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
  • Przydatne uzupełnienie istniejących zestawów do demontażu świec żarowych Würth oraz wszystkich kompletnych asortymentów do danego silnika i pojazdu itp.

  • Specjalna konstrukcja do tworzenia nowego mocowania głęboko wewnątrz wału świecy żarowej w przypadku wielokrotnego wyłamywania świecy żarowej podczas próby demontażu przy użyciu standardowych narzędzi do demontażu

  • Zawiera szczotki do czyszczenia elementu grzejnego i kanałów świecy żarowej oraz gwintowane korki do tymczasowego uszczelnienia otworu świecy żarowej


Zakres dostawy:


  • 1 x przedłużka do pręta przesuwnego z płaskimi powierzchniami do klucza

  • 2 x uchwyt wierteł stopniowych w rozmiarze 1 dla M8+M9 i w rozmiarze 2 dla M10 (większa głębokość wiercenia)

  • 3 x tuleja wiertarska 2,7 mm i 3,6 mm

  • 2 x głęboki gwintownik 12-28 UNF i 1/4 cala-28 UNF (bardzo wąski chwyt)

  • 1 x adapter wysuwany 12-28 UNF i 1/4 cala-28 UNF, bardzo długi 102 mm

  • 1 x uchwyt gwintownika z napędem sześciokątnym

  • 1 x łamacz elektrod ∅ 3,0 mm

  • 2 x szczotka czyszcząca do otworu elementu grzejnego ∅ 4,8 i 5,8 mm

  • 2 x szczotka czyszcząca do wału elementu grzejnego ∅ 7,0 i 8,5 mm

  • 2 x każdy korek świec żarowych M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 i M10 x 1,25