Gniazdo 13-stykowe 12V
Gniazdo 13-stykowe 12V - 1
Gniazdo 13-stykowe 12V - 2
Gniazdo 13-stykowe 12V - 3
Gniazdo 13-stykowe 12V - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gniazdo 13-stykowe 12V

Styk odcinający do tylnego światła przeciwmgielnego

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
W komplecie gumowa podstawa



Układ 13-stykowy


  • System mocowania bagnetowego

  • Temperatura robocza: od -40°C do +85°C

  • Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)

  • Oznaczenie styków zgodne z normą ISO 11446

  • Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia

Zgodność z wymaganiami normy ISO 11446



Stopień ochrony IP 54