Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gniazdo 13-stykowe 12V
Styk odcinający do tylnego światła przeciwmgielnego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
W komplecie gumowa podstawa
Układ 13-stykowy
- System mocowania bagnetowego
- Temperatura robocza: od -40°C do +85°C
- Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)
- Oznaczenie styków zgodne z normą ISO 11446
- Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia
Zgodność z wymaganiami normy ISO 11446
Stopień ochrony IP 54
Mocowanie w pojeździe ciągnącym
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!