Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gniazdo 7-stykowe 12 V
Styk odcinający do tylnego światła przeciwmgielnego
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Tylne światło przeciwmgielne w pojeździe ciągnącym jest wyłączane zaraz po podłączeniu przyczepy
Układ 7-stykowy:
- Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe
- Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia
- Temperatura robocza: od -25°C do +75°C
- Oznaczenie styków zgodne z normą ISO1724
- Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)
Zgodność z wymaganiami normy ISO 1724 (wersja N)
Mocowanie w pojeździe ciągnącym
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!