Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Klej topliwy do obrzeży w postaci granulatu
Klej topliwy do obrzeży w postaci granulatu - 1
Klej topliwy do obrzeży w postaci granulatu - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klej topliwy do obrzeży w postaci granulatu

Uniwersalny klej na bazie EVA do klejenia na gorąco

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Dobre rozprowadzanie


  • Niewielka zmiana lepkości

  • Duża odporność na wysoką temperaturę

  • bardzo dobre właściwości po spłynięciu, bez pozostawiania śladów


Do uniwersalnych zastosowań


  • Do użytku we wszystkich komercyjnych maszynach do klejenia krawędziowego

  • Rolki i końcówki szczelinowe dostępne na zamówienie


Łatwe napełnianie


Utrzymanie wilgotności połączeń.



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Kleje termotopliwe emitują opary, nawet przy zachowaniu zalecanej temperatury obróbki. Często powstają nieprzyjemne zapachy. W przypadku znacznego przekroczenia zalecanych temperatur obróbki przez dłuższy czas istnieje ryzyko powstawania szkodliwych produktów rozkładu. Należy zatem zastosować środki eliminujące opary, np. odpowiednią wentylację lub odciąg.


*Przydatność zależy od właściwości konkretnego materiału obrzeży oraz preparatu gruntującego.

Obszar zastosowania

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.