Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Granulat wiążący olej Road
Antypoślizgowy granulat do zbierania substancji oleistych i wodnych z podłoży stałych i nawierzchni drogowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Doskonałe pochłanianie, szybkie działanie
- Zużywa się mniej materiału, co oznacza niższe koszty utylizacji
- 1 kg granulatu wiąże ok. 1,01 l oleju (Westinghouse)
- Drobny system kapilarny granulatu zamyka wchłonięty materiał i nie uwalnia go ponownie
Uniwersalne zastosowanie
- Nadaje się do wszystkich płynów, w tym wycieków kwasów, zasad, płynu AdBlue i wody
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
Bardzo proste stosowanie
- Granulki pozostają twarde nawet po wchłonięciu płynów
- Niski poziom pylenia, nie zamula i jest łatwy do wymiecenia
- Optymalna masa luźna; granulat pozostaje na miejscu zastosowania
Powierzchnia antypoślizgowa
- Brak ryzyka poślizgnięcia się na granulkach podczas chodzenia lub jazdy po nich
- Wartość testu poślizgowego stosowanego na niemieckich drogach (SRT) wynoszącego 0% ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do ryzyka, którego nie należy lekceważyć – ryzyka poślizgnięcia się w warsztacie lub na powierzchniach, na których wyciekające oleje mogą wytworzyć niebezpieczną gładką powierzchnię.
Test poślizgowy stosowany na niemieckich drogach (SRT)
Urząd testowania materiałów w Północnej Nadrenii-Westfalii akceptuje środki wiążące olej, dla których test poślizgowy stosowany na niemieckich drogach (SRT) wypada na poziomie 20% we własnym systemie testowania.
Amortyzator olejowy, typ III/R
Środek wiążący olej spełniający wymagania dotyczące stosowania na twardych powierzchniach i drogach, odpowiedni do zastosowań przemysłowych. Środek wiążący tego typu nie może być wodoodporny ani nie może pływać.
Utylizacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dla odpowiednich płynów, na wysypisku albo w spalarni. Nie nadaje się do kwasu fluorowodorowego!
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Micro Absorber wiąże wszystkie typy płynów na każdej stałej powierzchni. Drobne ziarenka penetrują wszelkie pęknięcia i wgłębienia. Optymalne właściwości antypoślizgowe uzyskuje się nawet wtedy, gdy granulki są całkowicie nasycone. Micro Absorber doskonale nadaje się do zadań, które wymagają znacznego kontaktu z powierzchnią i szybkiego wchłaniania, np. na nawierzchniach drogowych, jak również na podłogach warsztatowych, na których szybkie wchłanianie i czyszczenie ma często zasadnicze znaczenie.
Micro Absorber można stosować prewencyjnie lub w przypadku uszkodzenia, jest łatwy do rozrzucenia i zebrania. Płyny są skutecznie pochłaniane i obudowane; powierzchnia pozostaje czysta i sucha.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!