Gumowe kółko ze skrętnym uchwytem i blokadą ruchu
Gumowe kółko ze skrętnym uchwytem i blokadą ruchu - 1
Gumowe kółko ze skrętnym uchwytem i blokadą ruchu - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gumowe kółko ze skrętnym uchwytem i blokadą ruchu

Polyamide 6 core (nylon)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • Piasta z łożyskiem kulkowym

  • Rdzeń wykonany z poliamidu 6 (nylon)

  • Opona wykonana z wulkanizowanej gumy o wysokiej odporności na pęknięcia i zużycie. Twardość: 73 Shore A (±3)

  • Temperatura stosowania: od -20°C do +70°C

  • Obracany uchwyt na łożyskach kulkowych
Uwaga

Nie do użytku w pobliżu rozpuszczalników, węglowodorów i olejów mineralnych.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!