Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gumowe kółko ze skrętnym uchwytem
Polyamide 6 core (nylon)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Piasta z łożyskiem kulkowym
- Rdzeń wykonany z poliamidu 6 (nylon)
- Opona wykonana z wulkanizowanej gumy o wysokiej odporności na pęknięcia i zużycie. Twardość: 73 Shore A (±3)
- Temperatura stosowania: od -20°C do +70°C
- Obracany uchwyt na łożyskach kulkowych
Nie do użytku w pobliżu rozpuszczalników, węglowodorów i olejów mineralnych.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!