Gumowe pióro REFILLS
Gumowe pióro REFILLS - 1
Gumowe pióro REFILLS - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gumowe pióro REFILLS

Do samochodowych konwencjonalnych wycieraczek przedniej szyby

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
  • System zatrzaskowy nowej generacji

  • Jakość i trwałość wycierania są praktycznie takie same jak w przypadku oryginalnych wycieraczek

  • Wysoka odporność na ciepło i kwasy

  • Formuła przyjazna dla środowiska

  • Opakowanie przemysłowe z wycięciem typu europejskiego

  • W zestawie instrukcje montażu i odpowiedni szablon

  • Optymalny dodatek do każdego zestawu wycieraczek przedniej szyby

  • Szybka i łatwa instalacja

  • Natychmiastowa zastosowanie w niemal wszystkich nowych pojazdach wprowadzonych na rynek

  • Oszczędność czasu

  • Bez konieczności szukać i organizowania „egzotycznych” wycieraczek

  • Pozwala ograniczyć wymagane ilości zapasów

  • Bez niesprzedawalnych pozycji
Uwaga

Nadmiar pióra odciąć po wprowadzeniu go do szkieletu wycieraczki pozostawiając ok. 1,5 cm od zacisku. Nigdy nie zaciskać ponownie uchwytów ramion, gdyż uniemożliwia to poruszanie się gumowego profilu w prowadnicy, tym samym wpływając negatywnie na prawidłową pracę wycieraczki.