Gwintownik maszynowy HSCo z zielonym pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo z zielonym pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376 - 1
Gwintownik maszynowy HSCo z zielonym pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwintownik maszynowy HSCo z zielonym pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376

Ekonomiczny gwintownik maszynowy do obróbki stali stopowych i wysokostopowych (stali nierdzewnych) oraz do stali kwasoodpornych. Nadaje się również do obróbki konwencjonalnych materiałów stalowych o wytrzymałości do 850 N/mm².

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Geometria narzędzia precyzyjnie dostosowana do stali nierdzewnej, z większym kątem przyłożenia
Uwaga
  • Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.

  • Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele