HSCo Multi Special UNF gwintownik maszynowy do otworów przelotowych
HSCo Multi Special UNF gwintownik maszynowy do otworów przelotowych - 1
HSCo Multi Special UNF gwintownik maszynowy do otworów przelotowych - 2
HSCo Multi Special UNF gwintownik maszynowy do otworów przelotowych - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

HSCo Multi Special UNF gwintownik maszynowy do otworów przelotowych

Wszechstronny gwintownik do wiercenia gwintów UNF, do uniwersalnych zastosowań w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm², stali nierdzewnej i metalach nieżelaznych (aluminium, stopy aluminium, brąz) oraz tworzywach sztucznych.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Do pracy z szeroką gamą materiałów


Uniwersalna geometria pozwala na obróbkę wielu różnych materiałów.



Duża żywotność i wysoka niezawodność procesu


Naddatek X zapewnia zwiększoną żywotność i niezawodność procesu.



Bardzo dobra przyczepność cieczy chłodzących/smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów


Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie wpływa na dobrą przyczepność cieczy chłodzących/smarujących i minimalizuje tendencję do tworzenia się osadów.

Uwaga
  • Przy frezowaniu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.

  • Przyporządkowanie gwintowników i materiałów - patrz tabele