Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwintownik maszynowy HSCo Longlife z zielonym pierścieniem TiN do otworów przelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy typu Longlife z zielonym pierścieniem ze zoptymalizowaną powłoką z azotku tytanu do obróbki stali stopowych i wysokostopowych (stale nierdzewne), stali kwasoodpornych oraz tytanu z tendencją do zaciągania. Nadaje się również do obróbki konwencjonalnych materiałów stalowych o wytrzymałości do 1000 N/mm².
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Do trzech razy dłuższa żywotność i do 30% szybsza prędkość cięcia w porównaniu z narzędziami bez powłok
Zoptymalizowana powłoka TiN
- Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Model przeznaczony specjalnie do stali nierdzewnej, stopowych stali narzędziowych, stali odpornych na rdzę i kwasoodpornych.
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!