Gwintownik maszynowy HSCo Longlife z zielonym pierścieniem TiN do otworów nieprzelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo Longlife z zielonym pierścieniem TiN do otworów nieprzelotowych DIN 371/376 - 1
Gwintownik maszynowy HSCo Longlife z zielonym pierścieniem TiN do otworów nieprzelotowych DIN 371/376 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwintownik maszynowy HSCo Longlife z zielonym pierścieniem TiN do otworów nieprzelotowych DIN 371/376

Gwintownik maszynowy typu Longlife z zielonym pierścieniem ze zoptymalizowaną powłoką z azotku tytanu do obróbki stali stopowych i wysokostopowych (stale nierdzewne), stali kwasoodpornych oraz tytanu z tendencją do zaciągania. Nadaje się również do obróbki konwencjonalnych materiałów stalowych o wytrzymałości do 1000 N/mm².
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
Do trzech razy dłuższa żywotność i do 30% szybsza prędkość cięcia w porównaniu z narzędziami bez powłok


Zoptymalizowana powłoka TiN



Optymalne przyleganie powłoki oraz zmniejszone ryzyko powstawania ognisk na narzędziu


Wyjątkowo jednorodne zaokrąglenie krawędzi tnącej zapewnia wysoki poziom niezawodności procesu i jeszcze dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi gwintownikami maszynowymi.



Geometria narzędzia precyzyjnie dostosowana do stali nierdzewnej, z większym kątem przyłożenia

Uwaga
  • Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.

  • Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele