Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów nieprzelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów nieprzelotowych DIN 371/376 - 1
Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów nieprzelotowych DIN 371/376 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów nieprzelotowych DIN 371/376

Gwintownik maszynowy z niebieskim pierścieniem do ogólnych zastosowań w stalach niestopowych dających długie wióry o wytrzymałości do 850 N/mm².

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
  • Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do materiałów stalowych

  • Zoptymalizowana mikrogeometria i ukośnie stopniowana część gwintowana zapewniają wysoką niezawodność procesu i dłuższą żywotność w porównaniu z podobnymi gwintownikami maszynowymi
Uwaga
  • Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.

  • Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele