Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Gwintowniki i narzynki do gwintów

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Gwintowniki i narzynki do gwintów

Gwintowniki maszynowe i ręczne

W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór gwintowników różnego typu. Znajdziesz tu m.in.:

  • gwintowniki maszynowe do otworów ślepych,
  • gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych,
  • gwintowniki ręczne średnie,
  • gwintowniki ręczne wstępne,
  • gwintowniki ręczne – wykańczarki.

Gwintowniki maszynowe przeznaczone są do pracy z elektronarzędziami takimi jak frezarki, wiertarki stojakowe ręczne i akumulatorowe. Mogą być wykorzystane do obróbki:

  • stali, stali szlachetnej i konstrukcyjnej, staliwa,
  • żeliwa, żeliwa sferoidalnego i ciągliwego,
  • metali kolorowych

W asortymencie sklepu internetowego Würth znajdziesz gwintowniki zgodne z normami:

  • DIN 371,
  • DIN 374,
  • DIN 376,
  • DIN 352,
  • DIN 2181.

Narzynki i akcesoria do gwintowników

W naszej ofercie dostępne są również narzynki do ręcznego wykonywania gwintów metrycznych zwykłych (M24, M22, M20, M18, M16, M14, M12, M10, M8, M7, M6, M5, M4, M3) i gwintów metrycznych drobnozwojowych (MF24, MF22, MF20, MF18, MF16, MF14, MF12, MF10, MF8).
Oferujemy także szeroki wybór akcesoria do gwintowników ręcznych i narzynek:

  • pokrętła do gwintowników ręcznik,
  • długie i krótkie pokrętła do gwintowników ręcznych z grzechotką,
  • przedłużki do pokręteł do gwintowników ręcznych,
  • klucze i pokrętła do narzynek,
  • oprawki do narzynek.

Narzynki i gwintowniki Würth umożliwiają precyzyjną i wydajną pracę. Do produkcji części modeli wykorzystana została stal HSS (ang. high speed steel – stal szybkotnąca). Ten stop cechuje się podwyższoną wytrzymałością fizyczną, co przekłada się na długi czas bezawaryjnej pracy narzędzi. Jeszcze lepsze właściwości oferuje stal szybkotnąca z domieszką kobaltu (HSCO) – wyróżnia się dużą twardością, wytrzymałością na tarcie i wysoki temperatur, które towarzyszą procesowi skrawania.