Wysokiej jakości gwóźdź do tymczasowego mocowania w betonie
Należy przestrzegać odpowiedniej kategorii urządzenia podczas wybierania mocowań.
Obliczanie długości gwoździ do betonu:
Głębokość osadzenia (min. 25 mm/maks. 40 mm) + grubość tymczasowo mocowanego komponentu = długość gwoździa lub trzpienia
Wszystkie gwoździe typu UMS 104 można wykorzystać wyłącznie do mocowań tymczasowych (zastosowania nie mające wpływu na podstawowe wymagania użytkowania budynku czyli nośność i stateczność oraz bezpieczeństwo użytkowania ). Maksymalną siłę wyciągającą należy określić na podstawie badań i prób na placu budowy
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!