Gwoździarka akumulatorowa ASN 5090 HF
Gwoździarka akumulatorowa ASN 5090 HF - 1
Gwoździarka akumulatorowa ASN 5090 HF - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwoździarka akumulatorowa ASN 5090 HF

Gwoździarka zasilana akumulatorem 18 V/4,0 Ah, przeznaczona do gwoździ o średnicy od 2,8 do 3,3 mm i długości od 50 do 90 mm.
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
  • Łatwa obsługa

  • Technologia silnika bezszczotkowego

  • Dwustopniowa energia udaru

  • Dwa ustawienia częstotliwości do wyboru

  • Bezpieczna metoda pracy dzięki blokadzie zabezpieczającej

  • Regulacja głębokości bez użycia narzędzi

  • Profilowana końcówka dla bezpiecznego docisku

  • Łatwe usuwanie zablokowanych gwoździ

  • Kompaktowe wymiary umożliwiają pracę w wąskich miejscach

  • Brak problemów w przypadku pracy w temperaturze od -15°C do +50°C

  • Możliwość stosowania wszystkich gwoździ o małym i okrągłym łbie 30°–34° o długości 50–90 mm

  • Pojemność magazynka: maks. 55 gwoździ

  • Wskazanie niskiego poziomu naładowania akumulatora lub zablokowanych gwoździ
UwagaW zależności od twardości drewna gwoździe rowkowane ≥ 80 mm mogą nie zostać całkowicie wbite, co może również zdarzyć się w przypadku urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem i gazowych.