Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwoździarka zasilana akumulatorem 18 V/4,0 Ah, przeznaczona do gwoździ o średnicy od 2,8 do 3,3 mm i długości od 50 do 90 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!