Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gwoździarka, bezprzewodowa HiKOKI 1890DBCL
Gwoździarka, bezprzewodowa HiKOKI 1890DBCL - 1
Gwoździarka, bezprzewodowa HiKOKI 1890DBCL - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwoździarka, bezprzewodowa HiKOKI 1890DBCL

Battery-powered strip nailer for Ø 2.9 to 3.3 mm nails in lengths of 50 to 90 mm

  • Napięcie: 18 V
  • Pojemność akumulatora/baterii: 5 Ah
  • Energia uderzenia: 120 J
  • Pojemność magazynka: 47 szt
  • Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ: 2,9 - 3,3 mm
  • Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ: 50-90 mm
  • Ciężar z akumulatorem: 4802 g
  • Rodzaj akumulatora/baterii: Li-lon
  • Waga urządzenia: 4802 g
  • Wysokość: 342 mm
  • Szerokość: 127 mm
  • Długość: 309 mm
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
Nr art. Napięcie Pojemność akumulatora/b... Energia uderzenia Pojemność magazynka Ilość OP
Cena/OP
5700997001
18 V 5 Ah 120 J 47 szt