Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Gwoździarka pneumatyczna z zasobnikiem rolkowym DCN 4590
Mocna gwoździarka do użytku z gwoździami łączonymi drutem w zwoje o średnicy od 2,5 do 3,8 mm i długości od 45 do 90 mm
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Cicha
Wbudowany tłumik chroni użytkownika i osoby postronne
Minimalne ryzyko odniesienia obrażeń
Blokada zabezpieczająca z modułem stykowym
Regulacja głębokości bez użycia narzędzi
Możliwość szybkiej regulacji głębokości osadzenia w celu zabezpieczenia obrabianych powierzchni
Zmiana trybu z włączania pojedynczego na stykowe
Przełącznik dwufunkcyjny
Zabezpieczone narzędzie
Osłona zapadki zabezpieczającej z tworzywa sztucznego
Optymalne prowadzenie gwoździ
Magazynek z regulacją wysokości
Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym
Regulacja dopływu powietrza
Prefabrykowane konstrukcje budowlane, stolarka, palety, konstrukcje pomocnicze
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!