Gwoździarka pneumatyczna DSN 5090 22°

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gwoździarka pneumatyczna DSN 5090 22°

Mocna gwoździarka pneumatyczna do wbijania gwoździ z okrągłym łbem połączonych w taśmy pod kątem 21–22°, o średnicy 2,9–4,1 mm i długości 50–90 mm
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
Chroni delikatne powierzchnie robocze


dzięki ustawianiu głębokości bez użycia narzędzi



Zmienne zastosowania


Przełącznik dwufunkcyjny do przełączania z wyzwalania pojedynczego na stykowe, a także regulowany magazynek ponownego załadunku dla różnych rozmiarów gwoździ.



Duża trwałość


dzięki wykrywaniu pustego magazynka i filtrowi powietrza wbudowanemu w uchwyt.



Bezpieczna praca dzięki specjalnie ukształtowanym wyzwalaczom


Przywiera do materiału, zmniejszając ryzyko poślizgu urządzenia.



Łatwe zastosowanie


Lekka obudowa magnezowa z regulowanym dopływem powietrza i zaczepem na pasek.