Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2/3 HFB
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2/3 HFB - 1
Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2/3 HFB - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Magazynek gwoździ i nabój gazowy NG CS-2/3 HFB

Wysokiej jakości gwóźdź stopniowy ∅ 3,0 mm, specjalnie zaprojektowany do mocowania w betonie o dużej wytrzymałości, zgodny z DIGA® CS-2 Power i DIGA® CS-3

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
Długość powyżej 22 mm:



Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS nr: 2101-126-16-CM


Ekspertyza dotycząca zachowania się w warunkach pożaru lekkich przegród wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą DIN 4102-4: 1994-03



MPA BS nr: 2100-376-17-CM


Ekspertyza dotycząca odporności ogniowej przegród z dwustronnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych zgodnych z DIN EN 520 lub DIN 18180 i konstrukcją nośną zgodną z DIN 18182-1 w połączeniu z mocowaniem na elementach pełnych