Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Hak dachowy Vario
Specjalny typ do mocowania pionowych szyn montażowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Aluminium
Uniwersalnie regulowany
- Zmienna wysokość listwy w obszarze łaty dachowej: 40–51 mm
- Regulacja poprzeczna w obszarze łaty dachowej: 75 mm
- Regulacja wysokości w obszarze szyny: Do 20 mm
Wspornik żebrowany
Gwarancja optymalnego kształtu i wytrzymałości
W pełni zmontowany
Szyna montażowa, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm i 60 x 37 mm, może być przymocowana do haka dachowego bez prac przygotowawczych.
Maksymalne wartości obciążenia bez oparcia na dachówkach
- Nacisk równoległy do powierzchni dachu: 0,7 kN
- Nacisk prostopadły do powierzchni dachu: 1,5 kN
- Siła rozciągająca prostopadła do powierzchni dachu: -1,5 kN
Każdy hak dachowy należy przymocować do krokwi dwoma wkrętami do drewna ASSYplus z łbem płasko-soczewkowym 8 x 100 mm ze stali nierdzewnej A2
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!