Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Haki dachowe regulowane w 3-kierunkach Aluminium

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Haki dachowe regulowane w 3-kierunkach Aluminium

Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Niewielka masa



Elastyczność dzięki możliwości regulacji wysokości / położenia poprzecznego


  • Zmienna wysokość żebrowania w obszarze łat dachowych

  • Regulacja poprzeczna w obszarze łaty dachowej

  • Regulacja wysokości w obszarze szyny: Do 20 mm


Żebrowane miejsce łączenia


Dodatkowe wzmocnienie połączenia



Produkt całkowicie zmontowany fabrycznie


Szyna montażowa 39x37, 47 x 37 i 60 x 37 może być przymocowana do haka dachowego bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych



Maksymalne wartości nośności bez użycia dachówki jako wspornika


  • Nacisk równoległy do powierzchni dachu: 0,7 kN

  • Nacisk prostopadły do powierzchni dachu: 1,5 kN

  • Siła rozciągająca prostopadła do powierzchni dachu: -1,5 kN
Uwaga

Zalecamy użycie trzech wkrętów do drewna DIN 571, 6 x 100 mm, stal nierdzewna A2 lub ewentualnie trzech wkrętów do drewna z łbem płasko-soczewkowym ASSY, 6 x 80 mm lub 6 x 100 mm, stal nierdzewna A2, do przymocowania każdego haka dachowego do krokwi. Przestrzegać luzów krawędziowych i osiowych zgodnie z ogólną aprobatą techniczną.

Instrukcja

Podczas mocowania wszystkich haków dachowych należy przestrzegać normy DIN 1052 lub odpowiedniej ogólnej homologacji technicznej. Jeśli występują kontrłaty itp., to śruby muszą być wydłużone o odpowiednią grubość.