Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska
Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska - 1
Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska - 2
Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska - 3
Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Hand thread tap cass. HSS DIN 352 21 pcs Syska

Consisting of a taper tap (shape A), a second tap (shape D) and third tap (shape C) in the dimensions M3-M12 for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm². Available in ORSY® system cassette.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu