Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-4
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-4 - 1
Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-4 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Hydrauliczny podnośnik wózkowy RH-4

With a robust frame construction and a load capacity of 4,000 kg.
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
Wytrzymała konstrukcja ramy



Wypukłe rolki oraz kółka obrotowe montowane na łożyskach kulkowych zapewniają dużą zwrotność



W przypadku przeciążenia zawór bezpieczeństwa wymusza przestawienie drążka podnoszącego w położenie pracy na biegu jałowym


Wysokość podnoszenia jest jednak zachowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa



Dodatkowy pedał sterujący funkcją szybkiego podnoszenia



Bezpieczne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego



Drążek podnoszący z ergonomicznym uchwytem powlekanym gumą



Nośność 4000 kg



Pneumatyczne gumowe kółka nie znajdują się w zestawie