Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska, z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 10511, stal 04, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
ISO 10511 zastępuje DIN 985 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Usunięto gwinty M7, M18, M22, M27, M33 i gwinty o średnicy nominalnej > M36 | Usunięto drobny gwint | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 została zmieniona na 16, 18 i 21 mm | Klasy wytrzymałości zmieniono na 04 i 05.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!