Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642, stal, klasa wytrzymałości 10.9, pokrycie cynkowo-niklowe, czarna (ZNBHL)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).
Odporność na korozję:
- Średnica ≥ M2 - 360 h*
- Średnica ≥ M4 - 480 h*
- Średnica ≥ M10 - 720 h*
- * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
Przegląd zalet:
- Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Norma ISO 10642 zastępuje DIN 7991 | istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmieniono niektóre wysokości łba i średnice łba | Średnice nominalne M18, M22, M24 są pomijane | Stale nierdzewne usunięte | Klasy wytrzymałości 10.9 i 12.9 zostały dodane).
Śruby te mogą być poddawane tylko ograniczonym obciążeniom ze względu na ich geometrię łba, patrz DIN EN ISO 898-1
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!