Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Wkręt z łbem płaskim TX
Wkręt z łbem płaskim TX - 1
Wkręt z łbem płaskim TX - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem płaskim TX

ISO 14583, stal 10.9, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Zwiększona wydajność montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą łączników TX (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzia

  • Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni

  • Brak chybotania

  • Odpowiednie osadzenie śruby


Trzpienie TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie