Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt z łbem płaskim TX
ISO 14583, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zwiększona wydajność montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą łączników TX (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzia
- Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni
- Brak chybotania
- Odpowiednie osadzenie śruby
Trzpienie TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!