Wkręt z łbem płaskim Tx
Wkręt z łbem płaskim Tx - 1
Wkręt z łbem płaskim Tx - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt z łbem płaskim Tx

ISO 14583, stal 8,8, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 21
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
Elementy złączne z ocynkowaną, niklowaną czarną powłoką bez chromu(VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę z ocynkowanego stopu niklowanego oraz uszczelnienie (powłoka górna z cząsteczkami smarowymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥M2 — 360 h*

  • Średnica ≥M4 — 480 h*

  • Średnica ≥M10 — 720 h*


  • * Bez korozji stali w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09–0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej z cząsteczkami smarowymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Jednolita powłoka

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga

Zwiększona wydajność montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą śrub lub wkrętów TX (TX), moc nie koncentruje się w jednym punkcie — jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym — lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzi

  • Optymalne przyłożenie siły sprawiające, że narzędzie nie ześlizguje się

  • Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni

  • Wysoka stabilność

  • Pewne osadzenie wkręta


Gniazda Tx muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami Tx są standaryzowane i można ich używać na całym świecie